Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32179 Kaatoputki adapterisarjalla | AA2FYP 10G587

FUNNEL KING 32179 Kaatonokka adapterisarjan kanssa

Varastossa
Tuote: AA2FYP Malli: 32179Ristiviite: 10G587
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
€21.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 48 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa nokka
VäriPoista valinta
ToimintoKierteet 2.5 gallonaan, 1 gallonaan tai neliökokoisiin astioihin helppoon kaatamiseen.
Tyyppiw / adapterisarja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijahyödytToimintoKorkeusPituusMateriaaliHinta
FUNNEL KING 32177 Kaatoputken halkaisija 0.98 tuumaa | AD6ZQF 4CUN4 32177Poista valinta0.98 "-Sopii gallonan ja useimpiin neljän asteen kontteihin0.394 "16 "polyeteeni€14.70
FUNNEL KING 32187 Kaatonokka Polypropeeni 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187punainen3 / 4 "YleismaailmallinenNesteen hallinta1.5 "10.5 "polypropeeni€3.19
FUNNEL KING 20425 Kaatosuutin 2.5 unssia PVC Kirkas | AG4VGJ 34UH70 20425Poista valinta3 / 4 "Quart ja Gallon kontitNesteen hallinta-24 "PVC€35.02
FUNNEL KING 32177-7 Kaatoputki, Korkki | CG9AEN 32177-7-------€9.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32179 Kaatonokka adapterisarjan kanssa
€21.41 / yksikkö