Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32187 Kaatonokka Polypropeeni 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Kaatonokka Polypropeeni 3.5 oz.

Varastossa
Tuote: AG4VGE Malli: 32187Ristiviite: 34UH66
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
€3.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa nokka
Väripunainen
PeiteEi
Halkaisija3 / 4 "
hyödytYleismaailmallinen
Virtauskapasiteetti3-1 / 2 oz.
ToimintoNesteen hallinta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1.5 "
Pituus10.5 "
Materiaalipolypropeeni
nokkaKyllä
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1 / 2 "
Kokonaiskapasiteetti3-1 / 2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijahyödytToimintoKorkeusPituusMateriaaliHinta
FUNNEL KING 32179 Kaatoputki adapterisarjalla | AA2FYP 10G587 32179Poista valinta--Kierteet 2.5 gallonaan, 1 gallonaan tai neliökokoisiin astioihin helppoon kaatamiseen.---€21.41
FUNNEL KING 32177 Kaatoputken halkaisija 0.98 tuumaa | AD6ZQF 4CUN4 32177Poista valinta0.98 "-Sopii gallonan ja useimpiin neljän asteen kontteihin0.394 "16 "polyeteeni€14.70
FUNNEL KING 20425 Kaatosuutin 2.5 unssia PVC Kirkas | AG4VGJ 34UH70 20425Poista valinta3 / 4 "Quart ja Gallon kontitNesteen hallinta-24 "PVC€35.02
FUNNEL KING 32177-7 Kaatoputki, Korkki | CG9AEN 32177-7-------€9.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32187 Kaatonokka Polypropeeni 3.5 oz.
€3.19 / yksikkö