Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32177 Kaatoputken halkaisija 0.98 tuumaa | AD6ZQF 4CUN4

FUNNEL KING 32177 Kaatoputken halkaisija 0.98 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZQF Malli: 32177Ristiviite: 4CUN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa nokka
VäriPoista valinta
Halkaisija0.98 "
ToimintoSopii gallonan ja useimpiin neljän asteen kontteihin
Korkeus0.394 "
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)2.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijahyödytToimintoKorkeusPituusMateriaaliHinta
FUNNEL KING 32179 Kaatoputki adapterisarjalla | AA2FYP 10G587 32179Poista valinta--Kierteet 2.5 gallonaan, 1 gallonaan tai neliökokoisiin astioihin helppoon kaatamiseen.---€21.41
FUNNEL KING 32187 Kaatonokka Polypropeeni 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187punainen3 / 4 "YleismaailmallinenNesteen hallinta1.5 "10.5 "polypropeeni€3.19
FUNNEL KING 20425 Kaatosuutin 2.5 unssia PVC Kirkas | AG4VGJ 34UH70 20425Poista valinta3 / 4 "Quart ja Gallon kontitNesteen hallinta-24 "PVC€35.02
FUNNEL KING 32177-7 Kaatoputki, Korkki | CG9AEN 32177-7-------€9.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32177 Kaatoputken halkaisija 0.98 tuumaa
€14.70 / yksikkö