Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA008 Muuntaja Tulo 120 - 480v Lähtö 120v 50va | AD4BZX 41D389

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA008 muuntaja sisään 120 - 480v ulos 120v 50va

Varastossa
Tuote: AD4BZX Malli: TR50VA008Ristiviite: 41D389

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys2.51 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3.01 "
Hz50/60
Tulojännite208/240/277/480 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite120 VAC
VaiheYksi
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus50
Leveys3.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet TR50VA008 muuntaja soveltuu työstökoneiden ohjauspiirien skenaarioihin sähkövirran valvontaan ja ohjaukseen. Tätä anturia käytetään teollisuusympäristöissä, LVI-järjestelmissä ja sähköasennuksissa.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet TR50VA008 muuntajassa on avoin kotelo, joka tarjoaa helpon pääsyn ja näkyvyyden.
  • Tässä muuntajassa on kaksi 1/2 tuuman napa- ja jalkakiinnitystä, mikä tarjoaa asennuksen joustavuutta.
  • Se on suunniteltu yksivaiheisiin sähköjärjestelmiin ja se toimii saumattomasti sekä 50Hz että 60Hz taajuuksilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 3M MVU14-10RX rengasliitin: Tämä sininen puskurengasliitin on varustettu eristeellä piipun ympärillä, mikä estää lankojen löystymisen. Se minimoi vahingossa tapahtuvan kosketuksen riskin ja suojaa oikosululta, kulumiselta ja korroosiovaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein minun tulee tarkastaa Functional Devices TR50VA008 muuntaja kulumisen tai vaurioiden varalta?

A. Rutiinitarkastuksia suositellaan. Tarkista näkyvä kuluminen tai vauriot ja vaihda, jos havaitset ongelmia.

K. Kuinka puhdistaa tämä muuntaja?

A. Pyyhi muuntajan ulkopuoli pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä nesteiden käyttöä vaurioiden estämiseksi.

K. Pystyykö Functional Devices TR50VA008 muuntaja käsittelemään suuria ruuhkavirtoja?

V. Kyllä, nämä muuntajat on suunniteltu käsittelemään potentiaalisesti vahingollisia suuria käynnistysvirtoja, joita esiintyy sähkömagneettisten komponenttien jännityksen aikana.

K. Sopiiko tämä muuntaja kiinteisiin asennuksiin?

V. Kyllä, tämä muuntaja soveltuu kiinteään asennukseen kaappeihin tai kytkentätauluihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA013 Muuntaja Tulo 120 - 480v Lähtö 120v 40va | AD4BZN 41D381 TR40VA0132.5 "3"403.27 "€95.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA008 muuntaja sisään 120 - 480v ulos 120v 50va
€103.33 / yksikkö