Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA013 Muuntaja Tulo 120 - 480v Lähtö 120v 40va | AD4BZN 41D381

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA013 muuntaja sisään 120 - 480v ulos 120v 40va

Varastossa
Tuote: AD4BZN Malli: TR40VA013Ristiviite: 41D381

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys2.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3"
Hz50/60
Tulojännite208/240/277/480 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite120 VAC
VaiheYksi
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys3.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RIB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA008 Muuntaja Tulo 120 - 480v Lähtö 120v 50va | AD4BZX 41D389 TR50VA0082.51 "3.01 "503.44 "€103.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA013 muuntaja sisään 120 - 480v ulos 120v 40va
€95.25 / yksikkö