Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXGHF -virtalähdön anturijohdot | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF-virta-anturin jaetut johdot

Varastossa
Tuote: AF7HFT Malli: RIBXGHFRistiviite: 21AJ49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta-anturi
Ampeeria0.50 ja 150
YhteydenottolomakeA
YdintyyppiJakaa
SähköliitäntäRiviliitin
Tulojännite120 VAC
AsennusKieleke
Anturialue0.50 - 150.00 A
TilailmaisimenOta yhteyttä lähempään
Matkan viive (sek.)0 10
Laukaisupiste (ampeeria)0.5
TyyppiSplit, johto johtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIBXGHF-virta-anturi on ihanteellinen sähköisten kuormien mittaamiseen ja ohjaamiseen teollisuusympäristöissä. Tämä virta-anturi varmistaa laitteiden tehokkaan toiminnan tarjoamalla tarkat virtatiedot. Laite on välttämätön sähköjärjestelmien terveyden ylläpitämiseksi, ylikuormituksen estämiseksi ja yleisen turvallisuuden edistämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on jaettu ydin, mikä parantaa sen tehokkuutta erilaisissa sovelluksissa.
  • Tämä Functional Devices RIBXGHF -virtaanturi käyttää kytkinmekanismia, mikä mahdollistaa tarkan mukauttamisen.
  • Se tarjoaa laukaisuviiveen, joka on asetettu 1 sekuntiin, ja tarjoaa nopean vastauksen kriittisissä tilanteissa.
  • Tämä anturi voi valvoa parametreja, kuten yli- ja alivirtaa, suojaten sähköjärjestelmiä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisen asennuksen Functional Devices RIBXGHF -virtasensori sallii?

V. Tämä anturi mahdollistaa pinta-asennuksen, joka on helppo integroida eri kokoonpanoihin.

K. Millaista sähköliitäntää toiminnallisten laitteiden RIBXGHF-virtasensorissa käytetään?

V. Siinä on sähköliitäntä johtojohdon kautta, mikä helpottaa joustavaa liitettävyyttä.

K. Minkä kokoisen johdon Functional Devices RIBXGHF -virta-anturi voi vastaanottaa?

V. Se mahtuu 18 AWG:n kokoisiin lankoihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäTulojänniteeräAnturialueTyyppiJännitealueHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKTA Virtalähde Säädettävä 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "johdinjohdot30 VAC/DCSäädettävä virta-anturi0.50 - 150.00 AVankka-€59.22
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF -virta-anturin jaettu liitäntä | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTF16 "johdinjohdot120 VACVirta-anturi0.50 - 150.00 ASplit, terminaalit-€70.34
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXG21F -virtalähetin, johdolla, kiinteä, alue 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Virta-anturi0.50-150A-120-277 VAC€77.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21TF -virtalähetin, liittimellä, kiinteä, alue 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Virta-anturi0.50-150A-120-277 VAC€69.91
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKA -virtalähetin, johdinjohdolla, kiinteäydininen, säädettävä, alue 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Säädettävä virta-anturi0.5-150A-30 VAC€42.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF-virta-anturin jaetut johdot
€68.46 / yksikkö