Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF -virta-anturin jaettu liitäntä | AF7HFR 21AJ48

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Virta-anturin jaettu liitin

Varastossa
Tuote: AF7HFR Malli: RIBXGHTFRistiviite: 21AJ48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirta-anturi
Ampeeria0.50 ja 150
YhteydenottolomakeA
YdintyyppiJakaa
Sähköliitäntä16 "johdinjohdot
Tulojännite120 VAC
AsennusKieleke
Anturialue0.50 - 150.00 A
TilailmaisimenOta yhteyttä lähempään
Matkan viive (sek.)0 10
Laukaisupiste (ampeeria)0.5
TyyppiSplit, terminaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käynnistysvirta (1 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäTulojänniteeräAnturialueTyyppiJännitealueHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKTA Virtalähde Säädettävä 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "johdinjohdot30 VAC/DCSäädettävä virta-anturi0.50 - 150.00 AVankka-€59.22
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXGHF -virtalähdön anturijohdot | AF7HFT 21AJ49 RIBXGHFRiviliitin120 VACVirta-anturi0.50 - 150.00 ASplit, johto johtaa-€68.46
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXG21F -virtalähetin, johdolla, kiinteä, alue 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Virta-anturi0.50-150A-120-277 VAC€77.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21TF -virtalähetin, liittimellä, kiinteä, alue 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Virta-anturi0.50-150A-120-277 VAC€69.91
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBXKA -virtalähetin, johdinjohdolla, kiinteäydininen, säädettävä, alue 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Säädettävä virta-anturi0.5-150A-30 VAC€42.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Virta-anturin jaettu liitin
€70.34 / yksikkö