Toiminnalliset laitteet Säädettävä RIBXKTA-virta-anturi mittaa ja havaitsee piirin läpi kulkevan sähkövirran. Sillä on keskeinen rooli auto-, energia- ja valmistusteollisuudessa. Autosovelluksissa tämä virta-anturi valvoo sähköajoneuvojen suorituskykyä ja varmistaa optimaalisen akun käytön. Samoin energia-alalla se on olennainen osa tehonhallintajärjestelmiä, mikä mahdollistaa sähkövirran tarkan seurannan verkoissa. Valmistuksessa virta-anturit edistävät laadunvalvontaa valvomalla koneiden sähkötehoa ja estämällä mahdollisia vikoja. Tämä Functional Devices -virta-anturi tarjoaa reaaliaikaista tietoa sähkövirroista, jotta teollisuusmiehet voivat tehdä tietoisia päätöksiä sähkövikojen estämiseksi.
Ominaisuudet:
- Toiminnalliset laitteet Säädettävän RIBXKTA-virtaanturin tunnistusalue on 0.50 - 150 A.
- Siinä on liuskaliittimet, jotka voivat hyväksyä johtoja välillä #22 - #14 AWG.
- Tässä virta-anturissa on kaksi LED-merkkivaloa, jotka varoittavat käyttäjiä sekä yli- että alilaukauksista.
- Se voidaan kiinnittää ruuveilla seiniin, ohjauspaneeleihin ja koteloihin.
- Tämä RIB-sarjan säädettävä virta-anturi suojaa Elaya tärinän ja iskujen aiheuttamalta liikkumiselta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voidaanko Functional Devices RIBXKTA-virtaanturia integroida automatisoituihin järjestelmiin?
V. Kyllä, käyttäjät voivat integroida tämän anturin automatisoituihin järjestelmiin mahdollistaakseen sähkövirtojen reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen.
K. Voinko käyttää tätä virta-anturia yksittäisten laitteiden energiankulutuksen seurantaan?
V. Kyllä, voit seurata energiaintensiivisten laitteiden yksittäistä energiankäyttöä ja tehdä tietoisia päätöksiä kulutuksen optimoimiseksi tällä yksiköllä.
K. Voiko tämä toiminnallisten laitteiden virta-anturi valvoa aurinkopaneelien suorituskykyä?
V. Virta-antureita käytetään yleisesti aurinkopaneeliasennuksissa valvomaan paneelien tuottamaa virtaa. Nämä tiedot auttavat arvioimaan aurinkopaneelin suorituskykyä, tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja optimoimaan energiankorjuun.
K. Mikä on tämän virta-anturin käyttölämpötila-alue?
V. Sen käyttölämpötila-alue on -30 - 140 astetta F.