Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30 Koteloitu tehorele Dpst 20a @ 300vac | AF7JDP 21GP39

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30 suljettu tehorele Dpst 20a @ 300vac

Varastossa
Tuote: AF7JDP Malli: RIB01P30Ristiviite: 21GP39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
YhteydenottolomakeDPST
YhteystiedotHopea seos
Mitat4.0 "H x 4.0" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB01P30-koteloitu tehorele ohjaa ja hallitsee sähkövirtaa. Se hyödyttää valmistus-, energia- ja tietoliikenneteollisuutta. Se suojaa laitteita vaurioilta, tehostaa automaatioprosesseja ja ohjaa sähkönjakoa hallitusti.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa pinta-asennuksen kätevänä ja helppopääsyisenä ratkaisuna sähköisten kuormien hallintaan erilaisissa sovelluksissa.
  • Tässä RIB01P30-releessä on johdinsähköliitäntä, joka varmistaa saumattoman ja käyttäjäystävällisen integroinnin sähköjärjestelmiin.
  • Siinä on kaksinapainen, yksiheittoinen normaalisti avoin (DPST-NO) kosketinmuoto, joka tarjoaa luotettavan piirieristyksen, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksissa, jotka vaativat sähköliitännän katkaisun ohjauksen tai turvallisuuden vuoksi.
  • Tässä RIB01P30-releessä on NEMA-kotelo ja suljettu tiivisterakenne, joka tarjoaa lisäsuojakerroksen, joka suojaa sisäiset komponentit ympäristötekijöiltä.
  • Tämä rele on varustettu LED-ilmaisimella suoraviivaista visuaalista valvontaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Functional Devices -koteloitua tehorelettä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kuormitusvaatimukset, koskettimen muoto, asennustapa, sähköliitäntätyyppi, kelan jännite, koskettimen nimellisarvot, hevosvoimat, vasteaika, tilailmaisimen läsnäolo, mekaaninen käyttökestävyys, ympäristöolosuhteet ja kotelointiluokka.

K. Mikä on tämän RIB01P30-releen vasteaika?

V. Tämän releen vasteaika on 18 millisekuntia, mikä varmistaa nopean ja tehokkaan toiminnan erilaisissa ohjausskenaarioissa.

K. Mikä on tämän RIB01P30-releen mekaaninen käyttökestävyys?

V. Rele tarjoaa mekaanisen kestävyyden 10000000 jaksoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€37.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.75
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€35.62
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€75.86
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€42.33
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€37.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30 suljettu tehorele Dpst 20a @ 300vac
€91.13 / yksikkö