Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 sisäinen esijohdotettu rele Spdt 10a@277vac

Varastossa
Tuote: AB9QLQ Malli: RIBU1C-N4Ristiviite: 2ERZ5
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
€35.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit10-30 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotKullanvärinen hopea kadmiumoksidi
Syvyys1.5 "
Mitat1.7 "H x 2.8" V x 1.5 "D
Korkeus1.7 "
HP @ 120V1/3 EI, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 EI, 1/6 NC
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi4
Vasteaika20 ms.
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices, Inc. RIBU1C-N4 koteloitua esijohdotettua relettä käytetään ohjaamaan ja automatisoimaan sähköpiirejä valaistusjärjestelmien, LVI-komponenttien ja rakennusautomaatiojärjestelmien hallinnassa.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices Inc RIBU1C-N4 koteloitu esijohdotettu rele on pinta-asennustyyli, joka mahdollistaa helpon ja joustavan asennuksen eri pinnoille.
  • Tässä mukana toimitetussa esijohdotetussa releessä on johdinjohto sähköliitäntä, mikä virtaviivaistaa johdotustehtäviä ja varmistaa käyttäjäystävällisen asennusprosessin.
  • Siinä on 120 VAC käämijännite, joka tarjoaa yhteensopivuuden tavallisten sähköjärjestelmien kanssa.
  • Tämä koteloitu esijohdotettu rele tarjoaa 4X NEMA-kotelointiluokituksen, joka parantaa suojausta ympäristöelementtejä ja korroosiota vastaan.
  • Siinä on LED-merkkivalo, joka mahdollistaa nopean visuaalisen vahvistuksen releen toimintatilasta.
  • Tämä rele on CE-sertifioitu, RoHS-yhteensopiva ja UL-listattu.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on toiminnallisten laitteiden RIBU1C-N4 mukana toimitetun esijohdotetun releen käyttölämpötila?

V. Kyllä, tämän esijohdotetun releen käyttölämpötilat vaihtelevat -30 - 140 astetta F.

K. Mikä on tämän esijohdotetun releen hevosvoimat eri jännitteillä?

V. Sen luokitus on 1/6 HP sekä 120 VAC:lla että 240 VAC:lla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 - 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 ms.2.8 "SPDT€32.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 sisäinen esijohdotettu rele Spdt 10a@277vac
€35.27 / yksikkö