Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a@30vdc

Varastossa
Tuote: AB9QLY Malli: RIB2401DRistiviite: 2ETA3
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
€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC, 120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10 A @ 30 VDC
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Syvyys1.5 "
Mitat1.7 "H x 2.8" V x 1.5 "D
Korkeus1.7 "
HP @ 120V1/2 EI, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 EI, 1/3 NC
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB2401D:n sisäinen esijohdotettu rele helpottaa kommunikaatiota järjestelmän eri komponenttien välillä ja edistää siten prosessien virtaviivaistamista. Se on hyödyllinen valmistus-, ilmailu- ja tietoliikenneteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB2401D:n koteloitu esijohdotettu rele on LED-merkkivalo, joka kertoo sen toimintatilan.
  • Siinä on alumiiniset DPDT-koskettimet, jotka mahdollistavat vaihtamisen useiden piirien välillä tai useiden laitteiden ohjaamisen.
  • Tässä RIB-releessä on NEMA 1 -luokiteltu kotelo, joka suojaa vahingossa koskevilta kosketuksilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän releen vasteaika?

V. Sen vasteaika on 8 millisekuntia.

K. Mitkä ovat tämän toiminnallisten laitteiden RIB2401D-releen ympäristön käyttöolosuhteet?

A.

  • Lämpötila-alue: -30 - 140 astetta F
  • Kosteusalue: -5 - 95%

K. Mikä rooli tällä pilotin ohjausreleellä on prosessieni automatisoinnissa?

V. Se helpottaa tarkkaa ohjausta ja koordinointia. Sen integrointi automatisoituihin järjestelmiin mahdollistaa saumattoman viestinnän ja komentojen suorittamisen, mikä parantaa automatisoitujen prosessiesi tehokkuutta ja luotettavuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 - 277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 ms.2.8 "SPDT€32.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a@30vdc
€41.45 / yksikkö