TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH300A Muuntajan ohjaustulo 480/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRE 23NT13

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24

Varastossa
Tuote: AF7YRE Malli: PSH300ARistiviite: 23NT13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys6"
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppiavoin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus12.13 "
Hz50/60
Tulojännite120/240/277/480 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.06
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8504409530

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet PSH300A-virtalähde hallitsee ja muuntaa sähkötehoa laitteille, kuten termostaateille, antureille ja ohjausreleille varmistaakseen lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien saumattoman toiminnan ja tarjoaa luotettavan ja säädellyn virtalähteen.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet PSH300A-virtalähteessä on monipuolinen tulojännitealue, mukaan lukien 120, 240, 277 ja 480 VAC, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisille sähköjärjestelmille.
  • Tässä virtalähteessä on kolme 100 VA luokan 2 muuntajaa, jotka takaavat luotettavan ja säädellyn tehonjakelun pienvirtasovelluksissa.
  • Se tarjoaa koteloitujen koteloiden tyylin jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka tarjoaa kestävyyttä ja suojaa rakennusautomaatiopaneeleissa, teollisuuskoteloissa ja yleiskäyttöisissä sähkökoteloissa.
  • Tämä muuntajaohjattu virtalähde on varustettu ruuviliittimillä sekä ensiö- että toisioliitäntöjä varten, mikä mahdollistaa turvallisen ja kätevän johdotuksen erilaisissa sovelluksissa.
  • Siinä on 10 A:n pääkatkaisin, joka varmistaa liitettyjen laitteiden ylivirtasuojan ja tehostaa virransyötön turvallisuutta ja luotettavuutta.
  • Siinä on lisäominaisuuksia, kuten 120 VAC:n mukavuuspistorasioita, sormenkestävät liittimet, LED-virran merkkivalo ja On/Off-säädin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä standardeja ja sertifikaatteja tämä Functional Devices PSH300A -virtalähde täyttää?

V. PSH300A on cUL-, CE-, UL- ja RoHS-standardien mukainen ja sillä on myös erityinen seisminen sertifikaatti (OSP-0201-10).

K. Mikä on LED-virran merkkivalon merkitys tässä virtalähteessä?

A. LED-virran merkkivalo vahvistaa visuaalisesti virtalähteen toimintatilan ja antaa reaaliaikaista palautetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€41.33
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€46.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24
€469.44 / yksikkö