FUJI ELECTRIC VFC508P-2T regeneratiivinen puhallin 2.30 hv 154 cfm | AE7LBZ 5Z650

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T regeneratiivinen puhallin 2.30 hv 154 cfm

Varastossa
Tuote: AE7LBZ Malli: VFC508P-2TRistiviite: 5Z650

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit11
KoteloAlumiiniseos
HP2.30
Sisääntulon koko1-1 / 2 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus154 CFM
Max. Paine80 tuuman WC
Maks. Tyhjiö70 tuuman WC
Poistoaukon koko1-1 / 2 "(F) NPT
Kokonaissyvyys13-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus13.875 "
Kokonaispituus15 7 / 32 "
Vaihe1
Jännite200-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Fuji Electric VFC200P-2T regeneratiivista puhallinta käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä, pneumaattisissa kuljetuksissa ja jätevedenkäsittelysovelluksissa. Siinä on regeneratiivinen rakenne tehokkaan ja jatkuvan ilmavirran takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä regeneratiivisessa puhaltimessa on naaraspuolinen NPT-sisääntulo, joka helpottaa liittämistä.
  • Siinä on alumiinikotelo, joka takaa kestävyyden ja kestää erilaisia ​​ympäristöolosuhteita.
  • Tämä yksivaiheinen puhallin tarjoaa matalapainetasot, jotka sopivat erilaisiin kuljetus- ja ilmastussovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän regeneratiivisen puhaltimen?

A.

  • Kiinnitä puhallin kunnolla paikalleen sopivilla kiinnikkeillä tai kiinnikkeillä.
  • Liitä puhallin virtalähteeseen.
  • Kohdista puhallin ilmoitetun ilmavirran suunnan mukaan.
  • Varmista, että puhaltimen ympärillä on riittävästi ilmaa optimaalisen jäähdytyksen saavuttamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa regeneratiivista puhallinta?

A.

  • Varmista tarpeisiisi sopiva ilmavirta.
  • Yhdistä puhaltimen suorituskyky järjestelmävaatimuksiin.
  • Tarkista sähköinen yhteensopivuus virtalähteesi kanssa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Fuji Electric VFC508P-2T regeneratiivista puhallinta?

A.

  • Varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä lämpötilarajoja.
  • Suorita turvatoimenpiteet melun vähentämiseksi.
  • Pidä kätesi ja esineet poissa tulo- ja poistoaukosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusVaiheLämpösuojausJänniteSisääntulon kokoHinta
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T regeneratiivinen puhallin 0.11 hv 19.5 cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€484.08
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€824.62
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 Hv 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€656.78
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1automaattisesti115/2301 "(F) NPT€861.21
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Lentäjävelvollisuus200-230/4601 "(F) NPT€745.42
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regeneratiivinen puhallin 0.50 hv 56 cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Lentäjävelvollisuus5751-1 / 4 "(F) NPT€949.15
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€837.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T regeneratiivinen puhallin 2.30 hv 154 cfm
€1,172.09 / yksikkö