FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 Hv 42 Cfm | AE3RDJ 5F242

FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 hv 42 Cfm

Varastossa
Tuote: AE3RDJ Malli: VFC200A-7WRistiviite: 5F242

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit1.2/0.6
KoteloAlumiiniseos
HP0.33
Sisääntulon koko1 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus42 CFM
Max. Paine37 tuuman WC
Maks. Tyhjiö34 tuuman WC
Poistoaukon koko1 "(F) NPT
Kokonaissyvyys9.031 "
Kokonaiskorkeus9 3 / 5 "
Kokonaispituus10 "
Vaihe3
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusVaiheLämpösuojausJänniteSisääntulon kokoHinta
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T regeneratiivinen puhallin 0.11 hv 19.5 cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€484.08
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€824.62
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1automaattisesti115/2301 "(F) NPT€861.21
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Lentäjävelvollisuus200-230/4601 "(F) NPT€745.42
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regeneratiivinen puhallin 0.50 hv 56 cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Lentäjävelvollisuus5751-1 / 4 "(F) NPT€949.15
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€837.07
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W regeneratiivinen puhallin 0.56 hv 56 cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€735.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 hv 42 Cfm
€656.78 / yksikkö