FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm

Varastossa
Tuote: AE2RAV Malli: VFC200P-5TRistiviite: 4Z750

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit3.6/1.8
KoteloAlumiiniseos
HP0.37
Sisääntulon koko1 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus42 CFM
Max. Paine34 tuuman WC
Maks. Tyhjiö33 tuuman WC
Poistoaukon koko1 "(F) NPT
Kokonaissyvyys9.031 "
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4175
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Fuji Electric VFC200P-5T regeneratiivista puhallinta käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä, jätevedenkäsittelyssä ja pneumaattisissa kuljetussovelluksissa. Sen regeneratiivinen muotoilu mahdollistaa tehokkaan ja jatkuvan ilmavirran, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin teollisiin prosesseihin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on alumiinikotelo kestävyyttä ja erilaisten ympäristöolosuhteiden kestävyyttä varten.
  • Tässä regeneratiivisessa puhaltimessa on naaraspuolinen NPT-sisääntulo, joka on helppo liittää yhteensopiviin järjestelmiin.
  • Tämä 1-vaiheinen puhallin tuottaa matalapainetasoja, jotka sopivat erilaisiin kuljetus- ja ilmastussovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän regeneratiivisen puhaltimen?

A.

  • Valitse sopiva paikka puhaltimen asennukselle.
  • Kiinnitä puhallin kunnolla paikalleen sopivilla kiinnikkeillä tai kiinnikkeillä.
  • Liitä puhallin virtalähteeseen jännite- ja virtavaatimusten mukaisesti.
  • Kohdista puhallin ilmoitetun ilmavirran suunnan mukaan.
  • Varmista riittävä ilmavirta puhaltimen ympärillä optimaalisen jäähdytyksen saavuttamiseksi.
  • Suorita lyhyt toimintatesti toiminnan varmistamiseksi.
  • Noudata valmistajan huoltoaikataulua pidentääksesi tehokkuutta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa regeneratiivista puhallinta?

A.

  • Varmista tarpeisiisi sopiva ilmavirta.
  • Yhdistä puhaltimen suorituskyky järjestelmävaatimuksiin.
  • Valitse riittävä teho ilman ylimitoitusta.
  • Tarkista sähköinen yhteensopivuus virtalähteesi kanssa.
  • Harkitse melurajoituksia sovellusalueellasi.
  • Varmista, että mitat ja paino vastaavat tilaasi ja asennustarpeitasi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Fuji Electric VFC200P-5T regeneratiivista puhallinta?

A.

  • Anna pätevien ammattilaisten asentaa puhallin.
  • Noudata määritettyjä jännite- ja virtavaatimuksia ja käytä oikeaa virtalähdettä ja liitäntöjä.
  • Varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä lämpötilarajoja.
  • Toteutetaan toimenpiteitä melun vähentämiseksi.
  • Pidä kädet ja esineet poissa puhaltimen tulo- ja poistoaukosta käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusVaiheLämpösuojausJänniteSisääntulon kokoHinta
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T regeneratiivinen puhallin 0.11 hv 19.5 cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€455.67
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 Hv 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€643.58
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1automaattisesti115/2301 "(F) NPT€843.90
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Lentäjävelvollisuus200-230/4601 "(F) NPT€730.46
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regeneratiivinen puhallin 0.50 hv 56 cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Lentäjävelvollisuus5751-1 / 4 "(F) NPT€930.08
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€820.25
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W regeneratiivinen puhallin 0.56 hv 56 cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€720.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm
€881.88 / yksikkö