E JAMES & CO Kumilevy, kulutusta kestävä, 40A


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Rusketus , Durometri: 40A , Pidentymä: 600% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Luonnonkumi , Max. Lämpötila: 140 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 3000 psi , Tyyppi: Kaupallinen luokka , Leveys: 12 "
TyyliMalliPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
387-1 / 16A
12 "1 / 16 "€12.46
A
387-1 / 8A
12 "1 / 8 "€18.78
A
387-1A
12 "1"€116.00
A
387-1 / 2A
12 "1 / 2 "€55.23
A
387-3 / 16A
12 "3 / 16 "€24.56
A
387-1 / 4A
12 "1 / 4 "€34.43
A
387-3 / 8A
12 "3 / 8 "€50.49
A
387-3 / 4A
12 "3 / 4 "€103.41
B
387-3 / 8B
24 "3 / 8 "€77.37
B
387-3 / 4B
24 "3 / 4 "€159.18
B
387-1 / 2B
24 "1 / 2 "€102.86
B
387-1 / 4B
24 "1 / 4 "€53.38
B
387-1B
24 "1"€216.65
B
387-1 / 8B
24 "1 / 8 "€29.78
B
387-1 / 16B
24 "1 / 16 "€19.28
B
387-3 / 16B
24 "3 / 16 "€44.51
C
387-1C
36 "1"€337.13
C
387-3 / 8C
36 "3 / 8 "€151.44
C
387-3 / 16C
36 "3 / 16 "€66.52
C
387-1 / 16C
36 "1 / 16 "€34.90
C
387-1 / 8C
36 "1 / 8 "€49.49
C
387-1 / 4C
36 "1 / 4 "€89.81
C
387-1 / 2C
36 "1 / 2 "€147.49
C
387-3 / 4C
36 "3 / 4 "€243.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?