FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm | AE7KWG 5Z187

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm

Varastossa
Tuote: AE7KWG Malli: VFC300P-5TRistiviite: 5Z187

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Täyden kuorman ampeerit5.0/2.5
KoteloAlumiiniseos
HP0.51
Sisääntulon koko1-1 / 4 "(F) NPT
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Max. Virtausnopeus56 CFM
Max. Paine50 tuuman WC
Maks. Tyhjiö45 tuuman WC
Poistoaukon koko1-1 / 4 "(F) NPT
Kokonaissyvyys11.625 "
Kokonaiskorkeus10.125 "
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.66
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Fuji Electric VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin on suunniteltu tilanteisiin, joissa vaaditaan tasaisen korkeapaineisen ilmavirran luomista. Se on ihanteellinen pneumaattiseen kuljetukseen ja ilmastukseen vedenkäsittelylaitoksissa ja tyhjiöjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Fuji Electric VFC300P-5T regeneratiivisessa puhaltimessa on 1-vaiheinen rakenne erityisiin matalapaine- ja matalatyhjiösovelluksiin.
  • Tässä regeneratiivisessa puhaltimessa on alumiinikotelo, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden erilaisissa ympäristöissä.
  • Siinä on 1-1/4 tuuman tuloaukko ja NPT-tulotyyppi, mikä helpottaa integrointia kuljetus- ja ilmastusjärjestelmiin.
  • Tämän regeneratiivisen puhaltimen maksimivirtausnopeus on 56 cfm, mikä takaa tehokkaan ilman tai kaasun käsittelyn teollisissa prosesseissa.
  • Se on varustettu lämpösuojatoiminnolla, joka varmistaa turvallisen toiminnan estämällä ylikuumenemisen pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Puhaltimen jänniteluokitus on 115 / 230 VAC, mikä tarjoaa joustavuutta virransyötössä erilaisiin sovelluksiin.
  • Se täyttää B-luokan NEMA-eristysstandardit ja varmistaa sähköturvallisuuden ja luotettavuuden vaativissa käyttöolosuhteissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Fuji Electric PV3-puhaltimen ylipaineventtiili: Tämä paineenalennusventtiili tarjoaa mekanismin ylipaineen vapauttamiseksi, mikä varmistaa puhaltimen turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Se toimii suojakomponenttina ja estää ylipaineolosuhteiden aiheuttamat mahdolliset vauriot puhaltimelle ja siihen liittyville laitteille.
  • Solberg T-tyylinen sisääntulotyhjiösuodatin: Tässä tyhjiösuodattimessa on T-tyylinen tuloaukko, joka kerää ja suodattaa tehokkaasti sisääntulevan ilman tai kaasun ja estää roskien ja epäpuhtauksien pääsyn puhaltimeen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten regeneroiva puhallin eroaa muista puhaltityypeistä teollisissa sovelluksissa?

A. Regeneratiiviset puhaltimet, jotka tunnetaan myös nimellä sivukanavapuhaltimet, käyttävät ainutlaatuista siipipyörärakennetta, joka luo regeneratiivisen syklin, joka tarjoaa sykkimättömän ilmavirran ja tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan matalapaine- ja alhainen tyhjiö.

K. Miten tämä regeneroiva puhallin edistää energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa?

V. Puhallin optimoi energiankulutuksen säätelemällä tarkasti ilmavirtaa, mikä osaltaan parantaa yleistä energiatehokkuutta teollisissa sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusVaiheLämpösuojausJänniteSisääntulon kokoHinta
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T regeneratiivinen puhallin 0.11 hv 19.5 cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€484.08
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneratiivinen puhallin 0.37 hv 42 cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€824.62
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regeneratiivinen puhallin 0.33 Hv 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€656.78
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1automaattisesti115/2301 "(F) NPT€861.21
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratiivinen puhallin 0.17 hv 27 cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Lentäjävelvollisuus200-230/4601 "(F) NPT€745.42
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regeneratiivinen puhallin 0.50 hv 56 cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Lentäjävelvollisuus5751-1 / 4 "(F) NPT€949.15
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W regeneratiivinen puhallin 0.56 hv 56 cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€735.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneratiivinen puhallin 0.51 hv 56 cfm
€837.07 / yksikkö