VESTIL CYL-T-16 vaakasuora sylinterivarasto, galvanoitu, 29 x 58 tuuman koko | AG7PUP

VESTIL CYL-T-16 vaakasuora sylinterivarasto, galvanoitu, koko 29 x 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PUP Malli: CYL-T-16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,676.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
ANSI-luokkaNFPA 55 + 58;
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti800 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys29 "
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Suorittaa loppuunSinkitty
kehys1-1 / 2 "
Kehyksen koko1 1 / 2 "
Mitata18 ga.
Korkeus64 3 / 8 "
Pituus29 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä2
Yhtenäinen tallennuskapasiteetti16 Vaakasuora
Leveys58 "
Wire Gauge4 ga.
Langan koko4 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)163.51
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusYhtenäinen tallennuskapasiteettiLeveysHinta
VESTIL CYL-T-10 pystysylinteri, sinkitty, 30.5 x 30.5 tuuman koko | AG7PUN SYYLI-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Pystysuora30 1 / 2 "€1,706.56
VESTIL CYL-T-20 pystysylinteri, sinkitty, 30.5 x 60.5 tuuman koko | AG7PUQ SYYLI-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Pystysuora60 1 / 2 "€2,814.92
VESTIL CYL-T-4 vaakasuora sylinterivarasto, galvanoitu, 29 x 29 tuuman koko | AG7PUR SYYLI-T-429 "40 "4 Vaakasuora29 "€1,675.09
VESTIL CYL-T-8 vaakasuora sylinterivarasto, galvanoitu, 30 x 30 tuuman koko | AG7PUT SYYLI-T-830 "64 "8 Vaakasuora30 "€2,144.67
VESTIL CYL-T-COMBO sylinterivarasto, vaaka/pysty, galvanoitu | AG7PUU SYYLI-T-COMBO29 "66 "8 Vaaka, 9 Pysty58 "€3,165.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-T-16 vaakasuora sylinterivarasto, galvanoitu, koko 29 x 58 tuumaa
€3,676.89 / yksikkö