Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D HGL26015 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8

SQUARE D HGL26015 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AF6PQN Malli: HGL26015Ristiviite: 1MAK8
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
€963.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.4 "
Kehyksen koko60A / HG
Korkeus6.4 "
Suuren ampeerin matkan asetus750A
Matalan ampeerin matkan asetus350A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko3/0 AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
NELI D HGL26025 -katkaisija 25a 2p 600vac-lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "€1,774.51
SQUARE D HGL26030 -katkaisija 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "€963.68
NELIÖ D HGL26040 -katkaisija 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "€963.68
SQUARE D HGL26050 -katkaisija 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "€1,770.25
NELIÖ D HGL26070 -katkaisija 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "€2,171.53
NELIÖ D HGL26080 -katkaisija 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "€2,096.80
NELIÖ D HGL26100 -katkaisija 100a 2p 600vac Lug | AF6PQY 1MAL8 HGL26100100100A / HG21-2.7 "€2,173.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HGL26015 Katkaisija 15a 2p 600vac Lug
€963.68 / yksikkö