Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FSI FSI Heat 201 Heat 201 pesuainesuutin | AD8QRG 4LUU5

FSI FSI Heat 201 Heat 201 pesuainesuutin

Varastossa
Tuote: AD8QRG Malli: FSI Heat 201Ristiviite: 4LUU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,189.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuainesuutin
Mitat5 "S x 6" L x 24 "K
Virtausalue0.9-11 gpm
Sisääntulo / ulostulo3 / 4 "
Maks. Vedenpaine85 psi
Sekoitussuhde0.2 - 2%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatVirtausalueeräSekoitussuhdeHinta
FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C Kärryyn asennettu pyörällinen pesuainesuutin | AC7EQP 38F325 FSI HEAT 201C22 "S x 22" L x 52 "K0.9-11 gpmKärryyn asennettu pyörillä varustettu pesuainesuutin0.2 - 2%€6,801.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI FSI Heat 201 Heat 201 pesuainesuutin
€4,189.74 / yksikkö