TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Jääkaappi 6.5 kuutiojalkaa | AF2AML 6PPJ8

TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC-jääkaapin alla oleva 6.5 ​​kuutiojalkaa

Tuote: AF2AML Malli: TUC-27-HCRistiviite: 6PPJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi
Ampeeria3.9
VäriRuostumaton teräs
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus7ft.
Oven saranaOikea
OvityyppiVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz60
Ovien lukumäärä1
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys30-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus29.75 "
kokonaisleveys27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Kylmäaineen lataus2.8 oz
Kylmäaineen tyyppiR290
Jääkaapin kapasiteetti6.5 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKaupallinen
Jääkaapin lämpötila-alue33 - 38 F
Kokonaiskapasiteetti6.5 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.28
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Jääkaappi umpiovi 23 kuutiojalkaa | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCJääkaappi7.6Ruostumaton teräs1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL T-49 Jääkaappi 2 umpiovi 49 kuutiojalkaa | AF2AMF 6PPJ3 T-49Jääkaappi9.1Ruostumaton teräs2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL T-72 Jääkaappi 3 umpiovi 72 kuutiojalkaa | AF2AMH 6PPJ5 T-72Jääkaappi9.6Ruostumaton teräs31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Jääkaappi 12 kuutiojalkaa | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Jääkaappi5.0Ruostumaton teräs2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Jääkaapin lasiovi 7 kuutiojalkaa | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Jääkaappi4.5Valkoinen1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Jääkaapin lasiovi 12 kuutiojalkaa | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Jääkaappi5.0Valkoinen1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Jääkaapin lasiovi 23 kuutiojalkaa | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Jääkaappi5.2Valkoinen1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC-jääkaapin alla oleva 6.5 ​​kuutiojalkaa