FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C Kärryyn asennettu pyörällinen pesuainesuutin | AC7EQP 38F325

FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C Kärryyn kiinnitetty pyörällinen pesuainesuutin

Varastossa
Tuote: AC7EQP Malli: FSI HEAT 201CRistiviite: 38F325

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,801.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKärryyn asennettu pyörillä varustettu pesuainesuutin
Mitat22 "S x 22" L x 52 "K
Virtausalue0.9-11 gpm
Sisääntulo / ulostulo3 / 4 "
Maks. Vedenpaine85 psi
Sekoitussuhde0.2 - 2%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8479896500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatVirtausalueeräSekoitussuhdeHinta
FSI FSI Heat 201 Heat 201 pesuainesuutin | AD8QRG 4LUU5 FSI Heat 2015 "S x 6" L x 24 "K0.9-11 gpmPesuainesuutin0.2 - 2%€4,189.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI FSI HEAT 201C HEAT 201C Kärryyn kiinnitetty pyörällinen pesuainesuutin
€6,801.06 / yksikkö