FRANKLIN 2366029020 10 Hp uppopumppumoottori; 236602902; 3-vaiheinen, 230 V | AA9FPG 1CXE9

FRANKLIN 2366029020 10 Hp uppopumppumoottori; 236602902; 3-vaiheinen, 230 V

Varastossa
Tuote: AA9FPG Malli: 2366029020Ristiviite: 1CXE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,394.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivon upotettavan pumpun moottori
Halkaisija6"
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit28.4
Korkeus25 13 / 32 "
HP10
Hz60
Lyijypituus150 "
Maks. Ympäristön lämpötila86-astetta F
Maks. SF-vahvistimet32.2
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSyväkaivot upotettavat pumput
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
Tyyppikilpi RPM3450
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliLakattu ruostumaton teräs
Shell-materiaaliKorroosionkestävä ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Työntövoima3500 lb
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Franklin 2366029020 (558791) uppopumppumoottori on ihanteellinen käytettäväksi halkaisijaltaan 6 tuuman tai sitä suuremmissa vesikaivoissa, joissa on korkea lämpötila, korkeat työntövoimavaatimukset tai alhainen virtaus. Tämä moottori sopii sovelluksiin, jotka vaativat suuria virtausnopeuksia tai syväasennuksia maatalous-, kunnallis-, kaivos-, käänteisosmoosi- ja öljy- ja kaasusovelluksissa. Se on luja ja kestävä ja voi merkittävästi vähentää kustannuksia (seisokkien vuoksi).

Ominaisuudet:

  • Franklin 2366029020 (558791) on 10 hv:n uppopumppumoottori, joka tarjoaa 3450 rpm:n nopeuden ja täysin suljetun ei-tuuletetun kotelon korkean suorituskyvyn ja iskunkestäviä ominaisuuksia vedenalaisissa olosuhteissa.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu akseli, joka pyörii vastapäivään ja tarjoaa suurimman kosketusalueen.
  • Tässä moottorissa on kaksoislaipallinen NEMA-kiinnitysrakenne, joka helpottaa asennusta, ja suurikapasiteettinen Kingsbury-vesivoideltu painelaakeri painovoiman aiheuttamien paineen käsittelyyn.
  • Tämän moottorin painetta tasaava kalvo tarjoaa tasaisen nestepaineen jakautumisen sekä moottorin sisällä että ulkopuolella.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ylikuormitusreleet: Nämä ylikuormitusreleet yhdistetään kontaktorin kanssa muodostamaan tämän pumppumoottorin moottorin käynnistimen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Franklin 2366029020 (558791) uppopumppumoottorin virta- ja jänniteluokitus?

A. Franklin 2366029020 (558791) uppopumppumoottorin nimellisvirta on 28.4 A ja jännite 230 VAC.

K. Mikä on tämän Franklin 2366029020 (558791) uppopumpun moottorin käyttölämpötila?

A. Franklin 2366029020 (558791) uppopumppumoottori voi toimia enintään 86 asteen lämpötilassa.

K. Mitä eroa on Franklin 2366029020 (558791) uppopumppumoottorilla ja yksivaiheisella uppopumppumoottorilla?

V. Tämä kolmivaiheinen upotettava pumppumoottori tarjoaa suuremman vääntömomentin paremmalla hyötysuhteella kuin yksivaiheinen upotettava syväpumppumoottori, jolla on samanlaiset hevosvoimat, nopeus ja runkokoko.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausHalkaisijaTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheLämpösuojausJänniteKorkeusHinta
FRANKLIN 2243022604 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 3 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNM 1CXC1 2243022604manuaalinen4"14.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Uppopumppumoottori, 1-vaiheinen 5 hv 230v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNN 1CXC2 2243038602manuaalinen4"23.0Kondensaattori-Käynnistä1manuaalinen23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 3 hv 200v 4 tuuman 3-johdin | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ei eristetty4"10.93-vaiheinen3Ei eristetty20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Upotettavan pumpun moottori 3-vaihe 3 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ei eristetty4"9.53-vaiheinen3Ei eristetty23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Upotettava pumppumoottori, 3-vaihe, 3 hv, 460 VAC, 3 johdin | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ei eristetty4"4.83-vaiheinen3Ei eristetty46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 200v 4-tuumainen 3-johdin | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ei eristetty4"18.33-vaiheinen3Ei eristetty20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Upotettavan pumpun moottori 3-vaiheinen 5 hv 230v 4 tuumainen 3-johdin | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ei eristetty4"15.93-vaiheinen3Ei eristetty23022.187 "€2,023.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 2366029020 10 Hp uppopumppumoottori; 236602902; 3-vaiheinen, 230 V
€4,394.24 / yksikkö