Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 20 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk | AH7CFM 36RH94

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 20 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CFM Malli: FBMHEXB61020P100Ristiviite: 36RH94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus20ft.
Min. Kierteen pituus20mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61020P100 kuusiokantaruuvi, M6 x 1.00, koko 20 mm, ruostumaton teräs, ei-laatu, 100 pk
€56.87 /pakkaus