A Leukojen määrä: 3 , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Väri: Hopea , Kytkentätyyppi: AL , Mitta G: 12.7mm , Mitta SL: 7.87mm , Elastomeerinen jäsen: SOX (NBR) -kumi , navan pituus: 33.27mm , Max. Poraus: 22mm , Min. Poraus: 6mm , Hitausmomentti (kiinteä) WR2: 0.121 Lbs.In.sq. , Ulkoläpimitta: 38.86mm , Kokonaispituus: 53.85mm , Nimellinen HP nopeudella 1,200 XNUMX rpm: 1.68 hv , Nimellinen HP nopeudella 1,800 XNUMX rpm: 2.57 hv , Nimellinen HP nopeudella 100 XNUMX rpm: 0.14 hv , Mittausjärjestelmä: metrinen
AL-tyyppiset navat ilman kiilauraa, metriset poraukset
Lovejoy AL Type -leukakytkimen napoja ilman kiilauraa käytetään yhdistämään kaksi pyörivää akselia vääntömomentin siirtämiseksi yhdeltä akselilta toiselle. Nämä leukakytkimen navat on valmistettu alumiinista keveyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu SOX (NBR) -kumielastomeerihämähäkillä, jota voidaan käyttää -40 - 100 asteen lämpötiloissa.