Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBCB14203P25 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 25PK | CG8VJC 53MF91

FOREVERBOLT FBCB14203P25 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VJC Malli: FBCB14203P25Ristiviite: 53MF91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Poran koko17 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.594 "
Pään korkeus0.145 "
Head TypeKuljetus
Pituus3 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.260 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 - 125,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
AlkuperämaaThaimaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBCB14203P25 vaunupultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 17/64 tuuman porakoko, 25PK
€48.88 /pakkaus