3M 07748 Käsihiontarulla piikarbidi P100, 3 pk | AB9JJN 2DJA4

3M 07748 Hiomatyynyrulla piikarbidi P100, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JJN Malli: 07748Ristiviite: 2DJA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiominen käsityynyrulla
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaP100
sisu600 ja 1000
Pituus6"
Arkit per rulla30
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisuHinta
3M 07745 Hiomatyynyrulla alumiinioksidikulta, 3 pk | AB9JMJ 2DKE6 07745AlumiinioksidiKultaErittäin hieno1200 ja hienompaa€187.35
3M 07747 Hiomatyyny rulla karkea 15 jalkaa, 3 kpl | AB9WUW 2FXU6 07747AlumiinioksidiKastanjanruskeaKarkea320 ja 400€165.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07748 Hiomatyynyrulla piikarbidi P100, 3 kpl
€155.74 / yksikkö