Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LV42-7201 Pintakytkin Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048

FLOWLINE LV42-7201 Tasokytkinpohjan Float Spdt 10a

Varastossa
Tuote: AG6XFN Malli: LV42-7201Ristiviite: 49K048

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
NoudattaminenCE
YhteysRiisuttu
Johdon pituus20ft.
Kellun pituus8-23 / 64 tuumaa
Kelluva materiaalipolypropeeni
Korkeus1 41 / 64 "
Pituus8 23 / 64 "
Maks. Vahvistimet käynnissä10
Max. Paine29 psi
Maks. Lämpötila122 Tutkinnot
Maks. Jännite250
KiinnikkeetPystysuora
ToimintaPystysuora
Kokonaispituus20 "
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiSump Float
VA-luokitus250
Jännite250 VAC
Leveys4 23 / 64 "
Wire Gauge18
VaijerilankaPVC-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9026102080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusPituusMax. PaineKokonaispituusLeveysHinta
FLOWLINE LV41-7201 Pintakytkimen pumppu Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046 LV41-720120ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€106.91
FLOWLINE LV41-7501 Pintakytkimen pumppu Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€160.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LV42-7201 Tasokytkinpohjan Float Spdt 10a
€253.91 / yksikkö