FLOWLINE Tasokytkin


Suodattaa
Rungon materiaali: polypropeeni , Vaatimustenmukaisuus: CE , Yhteys: Riisuttu , Kelluntamateriaali: polypropeeni , Korkeus: 1 41 / 64 " , Max. Lämpötila: 122 Tutkinnot , Max. Jännite: 250 , Operaatio: Pystysuora , Kytkimen tyyppi: SPDT , Tyyppi: Sump Float , VA luokitus: 250 , Jännite: 250 VAC , langan mittari: 18
TyyliMalliJohdon pituusPituusMax. PaineKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
LV42-7201
20ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€253.91
B
LV41-7201
20ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "€106.91
B
LV41-7501
50ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€160.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?