FLOTEC FPZS33LTS Sink Drain Pump System, 1/3 Hp Hp, 4A, 51 Gpm Flow Rate, 110V AC | CP6BZR 401Z78

FLOTEC FPZS33LTS Sink Drain Pump System, 1/3 Hp Hp, 4A, 51 Gpm Flow Rate, 110V AC

Varastossa
Tuote: CP6BZR Model: FPZS33LTSRistiviite: 401Z78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOTEC FPZS33LTS Sink Drain Pump System, 1/3 Hp Hp, 4A, 51 Gpm Flow Rate, 110V AC
€520.41 / yksikkö