PROTO Elektroniset momenttiavaimet


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Kyllä , Valmistujaiset: 0.01 Nm , Materiaali: Teräs , Mittaustyyppi: Jalka-Punta, Tuuma-Punta, Newton-Mittari , Kierto: CW / CCW
TyyliMallitarkkuusAseman kokoHead TypeKokonaispituusVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta (ei alv)
A
J6114BT
------€1,273.18
B
J6112BT
------€1,126.07
C
J6020EA
------€3,389.12
D
JH4-250RB
+ /-2%1 / 4 "Räikkä kääntyvä20.5 "AA BatteryKeltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€958.79
E
J6061EFX
+ / - 2%1 / 4 "kiinteä15 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€724.07
F
J6012EFX
+ / - 2%3 / 8 "kiinteä16 45 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€819.08
G
J6014E
+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€973.22
H
J6014EFX
+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 13 / 16 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€904.21
I
J6012EA
+ / - 2%1 / 4 "kiinteä16 45 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€1,029.01

Elektroniset momenttiavaimet

Proto-elektronisia momenttiavaimia käytetään muttereiden ja pulttien säätämiseen sekä lisävivun antamiseen vaikeiden ja vaikeasti saavutettavien osien kiristämiseksi. Näissä momenttiavaimissa on helposti luettava LCD-näyttö, jossa on suuret numerot ja joka tarjoaa kolme käyttötilaa: Track Mode, Peak Hold ja Auto Clear. Ne on lisäksi varustettu äänimerkillä, joka auttaa tunnistamaan, milloin halutut vääntömomentin kohdealueet lähestyvät tai täyttyvät. Valitse laaja valikoima näistä jakoavaimista 14 tuuman, 16.5 tuuman ja 20 tuuman kokonaispituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?