SQUARE D MJA-sarjan koteloidut katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 8.1 " , Kehyksen koko: M , Korkeus: 12.9 " , Max. Johdon koko: 500 kilometriä , Min. Johdon koko: 3/0 AWG , Asennus: Paneelikiinnitys , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Laatikon korvake , Matkan tyyppi: Elektroninen , Leveys: 8.3 "
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
MJA36300
300€15,834.54
A
MJA36350
350€16,707.38
A
MJA36400
400€15,053.38
A
MJA36450
450€17,867.44
A
MJA36500
500€16,388.22
A
MJA36600
600€17,462.46
B
MJA36700
700€20,190.77
A
MJA36800
800€22,223.67

MJA-sarjan koteloidut katkaisijat

Square D MJA -sarjan koteloituja katkaisijoita käytetään kaupallisissa tiloissa, teollisuuslaitoksissa, datakeskuksissa ja laitosrakennuksissa luotettavaan suojaukseen ylivirtoja ja oikosulkuja vastaan ​​sähköjärjestelmissä. Niissä on napainen, 3-vaiheinen kokoonpano pulttiliittimellä, joka parantaa turvallisuutta ja varmaa liitäntää. Näissä vakiokatkaisijoissa on elektroninen laukaisu LSI-laukaisutoiminnoille (Long-time, Short-time ja Instantaneous). Ne tarjoavat virtaluokitukset vaihtelevat 300A - 800A. Nämä katkaisijayksiköt on lisäksi varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä kupari-/alumiinilangoille, joiden koko vaihtelee 500 Kcmil - 3 AWG.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?