Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC OM025A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5

FLOMEC OM025A001-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT

Varastossa
Tuote: CG6ECW Malli: OM025A001-822R5GRistiviite: 61CV26 / OM025A001-822G5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,313.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVoiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue10-150 lpm
Virtausalue @ GPH156 To 2400
Virta-alueet (GPM)2.6 To 40
Nesteen lämpötila. Alue-22 -176 astetta F
Putken koko1"
Taajuusalue17.8 - 267.5 Hz
Korkeus6 3 / 5 "
KoteloAlumiini
Pituus5 2 / 5 "
Max. Paine990 PSI
Max. Viskositeetti1000 CPS
O rengasmateriaaliFKM
Output Type4 - 20 mA skaalattu pulssi
Tehontarve8 - 24 V DC
Roottorin materiaaliPPS
Anturin tyyppiSoikea vaihde
TyyppiSoikea vaihde
Leveys4 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava osanumero mallille OM025A001-822G5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeYhteyden kokoVirtausalueTehontarveRoottorin materiaaliLeveysKorkeusKoteloHinta
FLOMEC OM015S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 0.26 - 10.6 Gpm Virtausalue | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Skaalattu pulssi1 / 2 "1-40 lpm8V - 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€2,918.84
FLOMEC OM025S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 2.6 - 40 Gpm Virtausalue | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Skaalattu pulssi1"2.6-40 gpm8V - 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€3,498.40
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 8 - 130 gpm Virtausalue, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi2"30-500 lpm8 - 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€8,433.35
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 4 - 66 gpm Virtausalue, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1.5 "15-250 lpm8 - 24 V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Alumiini€3,271.46
FLOMEC OM050A001-842R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 8-130 gpm Virtausalue, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi2"30-500 lpm8 - 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Alumiini€4,813.58
FLOMEC OM015S513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26 - 10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1 / 2 "1-40 lpm8 - 24 V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,316.03
FLOMEC OM025A513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1"10-150 lpm8 - 24 V DCRuostumaton teräs4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumiini€2,646.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC OM025A001-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 2.6–40 gpm virtausalue, 1 FNPT
€2,313.28 / yksikkö