FLOMEC OM025S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 2.6 - 40 Gpm Virtausalue | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29

FLOMEC OM025S003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea hammaspyörä, 316 ruostumaton teräs, 2.6–40 Gpm virtausalue

Varastossa
Tuote: CG6ECP Malli: OM025S003-822R5GRistiviite: OM025S003-826R7G / 61CV29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,475.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVoiteluaineet, öljy, paksut nesteet, vesi, vesipohjainen
Virtausalue2.6-40 gpm
Virtausalue @ GPH156 ja 2400
Virta-alueet (GPM)2.6 To 40
Nesteen lämpötila. Alue-22 - 176 astetta F
Putken koko1"
Taajuusalue17.8 - 267.5 Hz
Korkeus6.5 "
Kotelo316 SS
Pituus6 9 / 10 "
Max. Paine990 PSI
Max. Viskositeetti1000 CPS
O rengasmateriaaliPTFE -koteloitu FKM
Output Type4-20 ma, Skaalattu pulssi
Tehontarve8V - 24V DC
Roottorin materiaaliPPS
Anturin tyyppiSoikea vaihde
TyyppiSoikea vaihde
Leveys4 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
AlkuperämaaAustralia

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava osanumero mallille OM025S003-826R7G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeYhteyden kokoVirtausalueTehontarveRoottorin materiaaliLeveysKorkeusKoteloHinta
FLOMEC OM015S003-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 0.26 - 10.6 Gpm Virtausalue | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Skaalattu pulssi1 / 2 "1-40 lpm8V - 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,645.96
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM050S003-842R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 8 - 130 gpm Virtausalue, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi2"30-500 lpm8 - 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS-
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM025A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1"10-150 lpm8 - 24 V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM040A001-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 4 - 66 gpm Virtausalue, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1.5 "15-250 lpm8 - 24 V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM050A001-842R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 8-130 gpm Virtausalue, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi2"30-500 lpm8 - 24 V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM015S513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.26 - 10.6 gpm Virtausalue, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1 / 2 "1-40 lpm8 - 24 V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS-
Tarjouspyyntö
FLOMEC OM025A513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 2.6 - 40 gpm Virtausalue, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4 - 20 mA skaalattu pulssi1"10-150 lpm8 - 24 V DCRuostumaton teräs4 7 / 10 "6 3 / 5 "Alumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC OM025S003-822R5G elektroninen virtausmittari, soikea hammaspyörä, 316 ruostumaton teräs, 2.6–40 Gpm virtausalue
€4,475.48 / yksikkö