ALLEGRO SAFETY Suojakaiteen vinssit


Suodattaa
Holkin materiaali: Pronssi , Kaapelin halkaisija: 1 / 2 " , Kaapelin pituus: 35 " , Kaapelin materiaali: Dura Plex , Väri: Keltainen , Syvyys: 9 1 / 4 " , Levyn koko: 7" , Korkeus: 32 " , Koukun tyyppi: napsahtaa , Max. Sallittu kuorma: 300 lbs. , Putken halkaisija: 1" , Turvallisuus tekijä: 3:1 , Tyyli: Käsikäyttöinen , Leveys: 43 "
TyyliMallieräPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
9401-10S
Guardrail-vinssi--€249.71
Tarjouspyyntö
B
9401-10
Guardrail-vinssi36 "Alumiini€1,162.60
C
9401-36
Guardrail-vinssiköysi35 "Dura-Plex punottu€252.19

Suojakaiteen vinssit

Allegro suojakaiteen vinssejä käytetään laitteiden nostamiseen ja laskemiseen pieniin tiloihin. Niissä on paksut, lujat alumiiniset sivuosat, jotka on päällystetty keltaisella viimeistelyllä sään- ja kulutuskestävyyden vuoksi. Näissä vinsseissä on kaksoislevy, automaattinen kuorman lukitusjärjestelmä, joka varmistaa positiivisen kuormanhallinnan, ja ne on integroitu Dura-Plex-punotuun köyteen, joka tarjoaa erinomaisen lujuus-painosuhteen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?