Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28001440 Alligaattorinauha #15 L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJA 2TKH7

FLEXCO INC 28001440 Alligaattorinauha #15 L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3HJA Malli: 28001440Ristiviite: 2TKH7

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€228.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinhihnan nauhoitus
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi# 15 Alligaattoripitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
FLEXCO INC 28001430 Alligaattorinauha #15 L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HHY 2TKH5 2800143012 "Teräs€79.10
FLEXCO INC 28001435 Alligaattorinauha #15 L24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HHZ 2TKH6 2800143524 "Teräs€156.63
FLEXCO INC 28001445 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJB 2TKH8 2800144512 "Ruostumaton teräs€186.40
FLEXCO INC 28001450 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJC 2TKH9 2800145024 "Ruostumaton teräs€366.56
FLEXCO INC 28001455 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJD 2TKJ1 2800145536 "Ruostumaton teräs€546.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28001440 Alligaattorinauha #15 L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€228.01 / yksikkö