DANFOSS 088L3504 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 100 jalkaa Pituus, 455W, 3.8A | CJ6YLY

DANFOSS 088L3504 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 100 jalkaa, pituus, 455 W, 3.8 A

Tuote: CJ6YLY Malli: 088L3504
€226.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
VäriMusta
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466162071
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho450W
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus6 ft.
LyijypääAWG 16
Pituus100 ft.
Max. nykyinen3.8A
Max. Ei toimintalämpötila220 astetta F
Min. Taivutus Dia.1 13 / 20 "
Ulkoinen materiaaliPVC
Vetovoima250 N
vastus32.2 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite120V AC
Watts455W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteMax. nykyinenKaapelin halkaisijaWattsHinta
DANFOSS 088L3500 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 30 jalkaa Pituus, 170W, 1.4A | CJ6YLV 088L350030 ft.120V AC1.4A0.25 "-€139.55
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3502 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 65 jalkaa Pituus, 310 W, 2.6 A | CJ6YLW 088L350265 ft.120V AC2.6A0.25 "-€173.66
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3503 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 80 jalkaa Pituus, 395W, 3.3A | CJ6YLX 088L350380 ft.120V AC3.3A0.25 "395W€209.32
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3505 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 120 jalkaa Pituus, 540W, 4.5A | CJ6YLZ 088L3505120 ft.120V AC4.5A0.25 "540W€289.95
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3507 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 150 jalkaa Pituus, 700 W, 5.8 A | CJ6YMA 088L3507150 ft.120V AC5.8A0.25 "-€313.21
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3508 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 170 jalkaa Pituus, 755W, 6.3A | CJ6YMB 088L3508170 ft.120V AC6.3A0.25 "755W€334.92
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3509 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 200 jalkaa Pituus, 920W, 7.7A | CJ6YMC 088L3509200 ft.120V AC7.7A0.25 "-€375.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3504 Katon ja kourujen jäänestokaapeli, 100 jalkaa, pituus, 455 W, 3.8 A
€226.39 / yksikkö