Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28001430 Alligaattorinauha #15 L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HHY 2TKH5

FLEXCO INC 28001430 Alligaattorinauha #15 L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3HHY Malli: 28001430Ristiviite: 2TKH5
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
€99.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinhihnan nauhoitus
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi# 15 Alligaattoripitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
FLEXCO INC 28001435 Alligaattorinauha #15 L24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HHZ 2TKH6 2800143524 "Teräs€196.55
FLEXCO INC 28001440 Alligaattorinauha #15 L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJA 2TKH7 2800144036 "Teräs€286.14
FLEXCO INC 28001445 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJB 2TKH8 2800144512 "Ruostumaton teräs€233.98
FLEXCO INC 28001450 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJC 2TKH9 2800145024 "Ruostumaton teräs€460.07
FLEXCO INC 28001455 Alligaattorinauha #15 ruostumaton teräs L36 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJD 2TKJ1 2800145536 "Ruostumaton teräs€685.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28001430 Alligaattorinauha #15 L12 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€99.28 / yksikkö