Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU T4007AT Lokerolaatikko 6 - 36 lokeroa | AC4HZE 30C434

FLAMBEAU T4007AT lokerolaatikko 6 - 36 lokeroa

Varastossa
Tuote: AC4HZE Malli: T4007ATRistiviite: 30C434

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriLäpikuultava
Lokeron syvyys6-1 / 4 "
Lokeron korkeus1-9 / 16 "
Lokeron leveys1-11 / 16 "
Salvan väriHopea
Salvan tyyppiKaksinkertainen
MateriaaliLäpikuultava polypropeeni
Osastojen lukumäärä6 ja 36
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Kokonaissyvyys7.25 "
Kokonaiskorkeus1.75 "
kokonaisleveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 1002 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQN 1NTH2 1002Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQP 1NTH3 2003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQQ 1NTH4 3003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQR 1NTH5 4007Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQT 1NTH6 5007Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQU 1NTH7 6004RSäädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.5 "1.5 "9"-
Tarjouspyyntö
FLAMBEAU T155 Lokero 5 Lokero läpikuultava | AC4HYH 30C405 T155LokerolaatikkoLäpikuultava polypropeeni53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T4007AT lokerolaatikko 6 - 36 lokeroa
€8.16 / yksikkö