FLAMBEAU 6004R säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQU 1NTH7

FLAMBEAU 6004R säädettävä osasto, läpikuultava

Tuote: AB2TQU Malli: 6004RRistiviite: 1NTH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lokero
VäriLäpikuultava
Lokeron syvyys8-7 / 8 "
Lokeron korkeus1-3 / 8 "
Lokeron leveys15-1 / 4 "
Salvan väriPoista valinta
Salvan tyyppiKaksinkertainen
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä6 ja 36
Irrotettavien jakajien lukumäärä16
Kokonaissyvyys1.5 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 1002 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQN 1NTH2 1002Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 61.25 "1.25 "3.38 "€5.30
FLAMBEAU 2003 säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQP 1NTH3 2003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.5 "1.5 "4.125 "€5.57
FLAMBEAU 3003 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQQ 1NTH4 3003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.25 "1.25 "5"€7.80
FLAMBEAU 4007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQR 1NTH5 4007Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.75 "1.75 "7.25 "€11.03
FLAMBEAU 5007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQT 1NTH6 5007Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 482"2"9.125 "€15.50
FLAMBEAU T155 Lokero 5 Lokero läpikuultava | AC4HYH 30C405 T155LokerolaatikkoLäpikuultava polypropeeni53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.30
FLAMBEAU T1002 Lokerolaatikko 6 - 36 osastoa | AC4HZB 30C427 T1002Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 6004R säädettävä osasto, läpikuultava