Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU T155 Lokero 5 Lokero läpikuultava | AC4HYH 30C405

FLAMBEAU T155 Lokero Box 5 Lokero Läpinäkyvä

Varastossa
Tuote: AC4HYH Malli: T155Ristiviite: 30C405
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
€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriLäpikuultava
Lokeron syvyys2-7 / 8 "
Lokeron korkeus1-1 / 8 "
Lokeron leveys1"
MateriaaliLäpikuultava polypropeeni
Osastojen lukumäärä5
Irrotettavien jakajien lukumäärä12
Kokonaissyvyys3.5 "
Kokonaiskorkeus1 5 / 16 "
kokonaisleveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU 1002 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQN 1NTH2 1002Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 61.25 "1.25 "3.38 "€4.71
FLAMBEAU 2003 säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQP 1NTH3 2003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.5 "1.5 "4.125 "€5.51
FLAMBEAU 3003 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQQ 1NTH4 3003Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.25 "1.25 "5"€6.54
FLAMBEAU 4007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQR 1NTH5 4007Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.75 "1.75 "7.25 "€10.29
FLAMBEAU 5007 Säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQT 1NTH6 5007Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 482"2"9.125 "€15.58
FLAMBEAU 6004R säädettävä lokero läpikuultava | AB2TQU 1NTH7 6004RSäädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.5 "1.5 "9"-
Tarjouspyyntö
FLAMBEAU T1002 Lokerolaatikko 6 - 36 osastoa | AC4HZB 30C427 T1002Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T155 Lokero Box 5 Lokero Läpinäkyvä
€5.33 / yksikkö