DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastovaunu, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 36 x 18 tuumaa, terästä | AA7MYG 16D875

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastokori, kapasiteetti 1200 kg, koko 36 x 18 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AA7MYG Malli: RSC3-1836-2-95Ristiviite: 16D875

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaTeräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus3"
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37.62 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)95.57
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KahvaKahvan tyyppiKorkeusPituusHuulen korkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 18 tuumaa | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Jauhemaali-5"-----€948.02
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 24 tuumaa | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Jauhemaali-5"-----€964.11
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 24 tuumaa | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Jauhemaali-5"-----€1,257.64
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 30 tuumaa | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Jauhemaali-5"-----€1,321.12
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 72 x 36 tuumaa | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Jauhemaali-5"-----€2,000.33
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 varastokärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 60 x 30 tuumaa | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Jauhemaali-8"-----€1,921.93
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-1-2K-95 Stock Cart, Heavy Duty, 2 hyllyä, koko 60 x 30 tuumaa | AB3HVG 1TJP4 2SPT-3060-1-2K-95Jauhemaali-8"-----€1,445.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastokori, kapasiteetti 1200 kg, koko 36 x 18 tuumaa, teräs
€534.32 / yksikkö