FINISH THOMPSON DTTC013 Rumpupumppu 1 / 4hp imuputki 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6

FINISH THOMPSON DTTC013 Rumpupumppu 1/4hp Imuputki 40 L 10 Gpm

Varastossa
Tuote: AC8UYA Malli: DTTC013Ristiviite: 3DYJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,373.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken pituus1"
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-5 / 16 "
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
GPM10
Korkeus40 "
KoteloCPVC
HP1/4
Hz60
Sisääntulon koko1.6 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle10
Maks. Pää10 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine4.32 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Max. Viskositeetti400 CPS
Suurin pää10 ft.
MitattuEi
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
MoottorityyppiSähköinen vaihtovirta
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus55 "
pH-alue1 ja 14
Vaihe1
Pumpun runkomateriaaliCPVC
RPM3450
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-5 / 8 "
Imuputken tyyppiVakio
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitCPVC, PTFE, seos 625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7675
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipH-alueKäytettäväksi päälläGPMPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitKorkeusKoteloSisääntulon kokoHinta
FINISH THOMPSON DTTS013 Rumpupumppu 1 / 4hp imuputki 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 ja 1030, 55 gal. Rummut10Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€2,089.95
FINISH THOMPSON DTTS010 rumpupumppu 1/4 hv imuputki 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Rummut7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€3,035.22
FINISH THOMPSON DTTS018 rumpupumppu 1/4 hv imuputki 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Rummut ja nuotit7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE48 "Ruostumaton teräs1.5 "€3,508.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC013 Rumpupumppu 1/4hp Imuputki 40 L 10 Gpm
€2,373.21 / yksikkö