FINISH THOMPSON DTT-sarjan sähkörumpupumppu


Suodattaa
HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Pää: 10 Ft. , Max. Nesteen lämpötila: 150-astetta F , Max. Paine: 4.32 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Max. Viskositeetti: 400 CPS , Maksimipää: 10 ft. , Moottorin tyyppi: Sähköinen vaihtovirta , Ulostulon koko: 1 "Barb , vaihe: 1 , RPM: 3450 , Tiivisteen materiaali: PTFE , Jännite: 115 VAC
TyyliMallipH-alueKäytettäväksi päälläGPMPumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitKorkeusKoteloSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
DTTC013
1 ja 1430, 55 gal. Rummut10CPVCCPVC, PTFE, seos 62540 "CPVC1.6 "€2,264.21
B
DTTS013
6 ja 1030, 55 gal. Rummut10Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€2,032.43
C
DTTS018
755 gal. Rummut ja nuotit7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE48 "Ruostumaton teräs1.5 "€3,269.20
C
DTTS010
730, 55 gal. Rummut7Ruostumaton teräsRuostumaton teräs, messinki, PTFE40 "Ruostumaton teräs1.5 "€2,918.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?