Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5075016 Kumitiiviste | AC9RGK 3JEV2

FIMCO 5075016 Kumiläpivienti

Varastossa
Tuote: AC9RGK Malli: 5075016Ristiviite: 3JEV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
Tyyppi1/2 "paksuus, ID 3/4", OD 1 3/4 ", kaniinin halkaisija 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FIMCO 5075015 kumitiiviste | AC9XUE 3LEU5 50750159/16 "paksuus, ID 7/8", OD 1 5/8 ", kaniinin halkaisija 1/4"€3.60
FIMCO 5075014 Kumitiiviste | AC9XUQ 3LEW3 50750143/8 "paksuus, ID 1 1/4", OD 1 7/8 ", kanin halkaisija 1/4"€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5075016 Kumiläpivienti
€10.37 / yksikkö