Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5075014 Kumitiiviste | AC9XUQ 3LEW3

FIMCO 5075014 Kumiläpivienti

Varastossa
Tuote: AC9XUQ Malli: 5075014Ristiviite: 3LEW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
Tyyppi3/8 "paksuus, ID 1 1/4", OD 1 7/8 ", kanin halkaisija 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FIMCO 5075016 Kumitiiviste | AC9RGK 3JEV2 50750161/2 "paksuus, ID 3/4", OD 1 3/4 ", kaniinin halkaisija 1/4"€10.37
FIMCO 5075015 kumitiiviste | AC9XUE 3LEU5 50750159/16 "paksuus, ID 7/8", OD 1 5/8 ", kaniinin halkaisija 1/4"€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5075014 Kumiläpivienti
€9.74 / yksikkö