Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5075015 kumitiiviste | AC9XUE 3LEU5

FIMCO 5075015 Kumiläpivienti

Varastossa
Tuote: AC9XUE Malli: 5075015Ristiviite: 3LEU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
Tyyppi9/16 "paksuus, ID 7/8", OD 1 5/8 ", kaniinin halkaisija 1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FIMCO 5075016 Kumitiiviste | AC9RGK 3JEV2 50750161/2 "paksuus, ID 3/4", OD 1 3/4 ", kaniinin halkaisija 1/4"€10.37
FIMCO 5075014 Kumitiiviste | AC9XUQ 3LEW3 50750143/8 "paksuus, ID 1 1/4", OD 1 7/8 ", kanin halkaisija 1/4"€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5075015 Kumiläpivienti
€3.60 / yksikkö