FILLRITE FR4211G Siirtopumppu 1/4 hv 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090

FILLRITE FR4211G siirtopumppu 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm

Varastossa
Tuote: AC4RXX Malli: FR4211GRistiviite: 30J090

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,465.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC4.9
LaakerityyppiSuljettu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetBensiini (alkoholiseokset E15), dieselpolttoaine (biodieselisekoitukset B20), kerosiini, öljytuotteet
Työjakso30 min.
GPM20
Letkun halkaisija.1"
Letkun pituus12ft.
KoteloValurauta
HP1/4
Sisääntulon koko1 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuKyllä
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppiautomaattisesti
Poistoaukon koko1 "FNPT
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus18.25 "
kokonaisleveys18.625 "
Virtajohdon pituus18ft.
Painealue0 psi - 50 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM1725 ja 1425
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus23 "- 40"
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Fill-Rite FR4211G siirtopumppua käytetään maataloudessa, rakentamisessa ja maataloudessa biodieselin, dieselin, bensiinin ja kerosiinin turvalliseen siirtämiseen. Tämä siirtopumppu voi toimia jatkuvasti jopa 30 minuuttia.

Ominaisuudet:

  • Tässä pumpussa on säädettävä imuputki, jonka pituus vaihtelee 23 - 40 tuumaa, mikä lisää joustavuutta.
  • Siinä on 4.9 A AC-moottori, jonka kierrosluku on 2600, ja sisäinen ohitusventtiili lisää turvallisuutta.
  • Tämä siirtopumppu tarjoaa valurautarakenteen kestävyyden ja yksikön suojaamiseksi.
  • Siinä on alumiinisuutin, joka parantaa käyttöikää ja korroosionkestävyyttä.
  • Tämän itseimevän pumpun käyttöjakso on 30 minuuttia, ja siinä on räjähdyssuojattu moottori.
  • Sitä voidaan käyttää 12 VDC:llä ja virtausnopeudella 20 gallonaa minuutissa 1 tuuman letkun läpi, joka ulottuu jopa 12 jalkaa pitkäksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän pumpun?

A.

  • Varmista turvallinen ympäristö poissa kipinöistä tai liekeistä.
  • Valitse sopiva, vakaa paikka.
  • Kiinnitä pumppu turvallisesti.
  • Liitä se 12 VDC virtalähteeseen.
  • Kiinnitä imu- ja poistoletkut.
  • Varmista oikea maadoitus.
  • Täytä letkut ja pumppu nesteellä.
  • Kytke pumppu päälle.
  • Varo sujuvaa nesteen siirtymistä.
  • Sammuta pumppu, kun olet valmis.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa siirtopumppua?

A.

  • Nesteen yhteensopivuus
  • Virtausnopeus
  • Virtalähde
  • Pään paine
  • siirrettävyys
  • Letkun pituus
  • Turvaominaisuudet
  • kunnossapito

K. Milloin minun tulee vaihtaa Fill-Rite FR4211G siirtopumppu?

A.

  • Jos se ei enää ylläpidä vaadittua virtausnopeutta.
  • Kun korjaukset tulevat usein tai kalliiksi.
  • Jos neste on saastunut kulumisesta.
  • Jos turvaominaisuudet vaarantuvat.
  • Kun tehokkaampia malleja tulee saataville.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVahvistimet ACLaakerityyppiPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusHinta
FILLRITE FR2411G Siirtopumppu 1/4 hv 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Suljettu pallo1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR319VB Siirtopumppu 1/4 hv 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7pallo1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Pallo ilman voitelua3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20pallo3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Pysyvästi voideltu pallo3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Pumpun siipi 1/5 hv 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20pallo1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61
FILLRITE FR701V sähköinen polttoainepumppu mittarilla | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5sinetöity3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,506.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR4211G siirtopumppu 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm
€1,465.70 / yksikkö