FILLRITE RD812NH Kannettava pumppu letkulla ja suuttimella, 12V DC | AH7ART 36NL24

FILLRITE RD812NH kannettava pumppu letkulla ja suuttimella, 12V DC

Varastossa
Tuote: AH7ART Malli: RD812NHRistiviite: 36NL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
LaakerityyppiSuljettu pallo
OhitusventtiiliSisäinen
Yhteensopivat nesteetDiesel, bensiini, kerosiini, E15, biodieseli B20 asti
Työjakso30 min.
GPM8
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus8ft.
KoteloValurauta
HP1 / 5 hp
Sisääntulon koko3/4 "MNPT
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys5"
Virtajohdon pituus10ft.
Painealue0 psi - 16 psi
Pumpun suunnitteluSaranoitu siipi
RPM3900
TiivistemateriaaliBuna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
ItseimeväKyllä
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fill-Rite RD812NH on alumiinirakenteinen 12 VDC: n pyörivä siipipolttoaineen siirtopumppu, jonka virtausnopeus on 8 gpm; käytetään laajalti bensiinin, dieselin, biodieselin siirtämiseen B20-, E15-polttoaineisiin, kerosiiniin ja mineraaliviiniin.
    • Tässä Fill-Rite-pumpussa on 3/4-tuumainen käsisuutin, 5/8 x 8 jalan poistoletku, 6 jalan imuletku ja 10 jalan pikaliitäntäjohto alligaattoripidikkeillä. Sen lämpösuojattu, itsepohjainen moottori on UL-, ATEX-, IECEx- ja CE-yhteensopiva ja sen sisääntulo- / ulostulokoko on 3/4 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVahvistimet ACLaakerityyppiPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusHinta
FILLRITE FR2411G Siirtopumppu 1/4 hv 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Suljettu pallo1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.€1,191.57
FILLRITE FR4211G Siirtopumppu 1/4 hv 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Suljettu pallo1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.€1,465.70
FILLRITE FR319VB Siirtopumppu 1/4 hv 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7pallo1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€2,895.76
FILLRITE FR610GA Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Pallo ilman voitelua3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€887.70
FILLRITE SD1202G Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20pallo3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€751.28
FILLRITE FR4210GBFQ Polttoaineen siirtopumppu 1/4 hv 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Pysyvästi voideltu pallo3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.€1,534.16
FILLRITE FR1614 Pumpun siipi 1/5 hv 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20pallo1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.€414.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE RD812NH kannettava pumppu letkulla ja suuttimella, 12V DC
€574.42 / yksikkö