FILLRITE FR4410H Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Iron, Manual, 1/4 | CP4ZZP 48YA25

FILLRITE FR4410H Polttoaineen siirtopumppu, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZZP Malli: FR4410HRistiviite: 48YA25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,025.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR4410H Polttoaineen siirtopumppu, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 1/4
€1,025.59 / yksikkö